DGST-25-80-Y12A

Mini tobogán

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DGST-25-80-Y12A
Rubix:799146875000
fabricante:8085194
EAN:4052568450823
brand logo

Resumen técnico

Tipomini tobogán
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro80 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DGST-25-80-Y12A


Cualidades

-Minicarro compacto
Carro y placa de apoyo como un solo componente
Excelente relación precio/rendimiento
Altas fuerzas de avance
Interfaces de montaje simétricas
Diseño sencillo con interfaces de montaje simétricas
Puede funcionar sin componentes de amortiguación adicionales

Aplicaciones

Electrónica y montaje ligero;Construcción de maquinaria;Tecnología de manipulación

Información técnica


Atributos
Tipomini tobogán
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro80 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño25
842,14 € Sin IVA
/ unidad
1018,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días