DFC-10-30-P-A-GF

Mini actuador guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFC-10-30-P-A-GF
Rubix:798192028000
fabricante:189472
EAN:4052568150174
DFC-10-30-P-A-GF Mini guided drive

Resumen técnico

Tipomini actuador guiado
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFC-10-30-P-A-GF


Mini actuador guiado DFC-10-30-P-A-GF para la detección de posición con guía de casquillo. Distancia del centro de gravedad desde la carga de trabajo hasta la placa del yugo=15 mm, Carrera=30 mm, Diámetro del pistón=10 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Yugo, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)112x43x54 mm
Peso neto164,4 g
Tipomini actuador guiado
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño10
381,32 Sin IVA
/ unidad
461,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días