CLR-25-20-L-P-A

Abrazadera oscilante de cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CLR-25-20-L-P-A
Rubix:798192464000
fabricante:535446
EAN:4052568168858
CLR-25-20-L-P-A Linear/swivel clamp

Resumen técnico

Tipoabrazadera oscilante de cilindro
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CLR-25-20-L-P-A


Abrazadera lineal/oscillante CLR-25-20-L-P-A Sistema de sujeción con movimiento lineal y de giro, 90° hacia la izquierda, patrón de puertos estándar según ISO 21287, Recorrido total=33 mm, Diámetro del pistón=25 mm, Rosca del vástago del pistón=M6, Ángulo de giro=90 deg +/- 3 deg, Carrera de sujeción=20 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto417 g
Tipoabrazadera oscilante de cilindro
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño25
361,52 € Sin IVA
/ unidad
437,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días