MXW20-250B

Mesa deslizante de aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXW20-250B
Rubix:751601881043
EAN:3618036333138
MXW, Air Slide Table, Recirculating Linear Guide, Long Strokes

Resumen técnico

Tipomxw
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro250 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXW20-250B


El MXW es una mesa deslizante de carrera larga diseñada para carreras de hasta 10 pulgadas (300mm). El ajuste de carrera es estándar, con amortiguadores opcionales. La mesa rígida hace que el MXW sea ideal para la transferencia precisa de cargas.
MXW, Mesa de deslizamiento, Guía lineal de recirculación, Carrera larga

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)612x98x60 mm
Peso neto6000 g
Tipomxw
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro250 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño20
Seriemxw
1434,43 Sin IVA
/ unidad
1735,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días