PMT.101-SST-6-M12X1,5-AK EMBOLOS DE INDEXACION

PMT.101

Ver información técnica

Referencias

Elesa:PMT.101-SST-6-M12x1,5-AK
Rubix:798578145000
fabricante:51672
EAN:4045525709874
brand logo

Resumen técnico

Materialcuerpo en super-technopolímero (pa reforzado con fibra de vidrio) y punta en acero inoxidable aisi 303; muelle en acero inoxidable aisi 302; bloqueo/contratuerca en super-technopolímero (pa reforzado con fibra de vidrio).
Diámetro de perno6 mm
Formaak
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PMT.101-SST-6-M12X1,5-AK EMBOLOS DE INDEXACION


Pasadores de posicionamiento con muelle
Pasadores de posicionamiento con muelle

Información técnica


Atributos
Peso neto33 g
Materialcuerpo en super-technopolímero (pa reforzado con fibra de vidrio) y punta en acero inoxidable aisi 303; muelle en acero inoxidable aisi 302; bloqueo/contratuerca en super-technopolímero (pa reforzado con fibra de vidrio).
Diámetro de perno6 mm
Formaak
7,11 € Sin IVA
/ unidad
8,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días