Referencias
Festo:EGSC-BS-KF-60-125-12P
Rubix:799257730000
fabricante:8048364
EAN:4052568295097

Resumen técnico
| Tipo | mini-carro egsc-bs-kf-60-125-12p |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 60 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
Documentos
Detalles de producto : EGSC-BS-KF-60-125-12P
The compact, economical mini EGSC unit is ideal for precise positioning tasks in single-axis systems. Thanks to the excellent integration with ELGC series drives, this unit performs excellently in 2D or 3D handling systems.
Mini-guía EGSC-BS-KF-60-125-12P 8048364
Cualidades
Precision guide and ball screw
Compact dimensions
Any motor mounting position
Compact dimensions
Any motor mounting position
Información técnica
Atributos
| Tipo | mini-carro egsc-bs-kf-60-125-12p |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 60 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Tamaño de diseño | 102.4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
702,73 € Sin IVA
/ unidad
850,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días