Referencias

Festo:SLS-6-5-P-A
Rubix:798193126000
fabricante:170485
EAN:4052568138912
SLS-6-5-P-A Mini slide

Resumen técnico

Tipomini guía
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SLS- 6-5-P-A


Mini guía SLS-6-5-P-A Diseño compacto con guía de bolas de precisión. Carrera=5 mm, Diámetro del pistón=6 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Yugo, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto170 g
Tipomini guía
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro5 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño6
350,92 Sin IVA
/ unidad
424,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días