Referencias
SMC:MXQ16-40Z
Rubix:799249351000

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXQ16-40Z
Mesa deslizante neumática, de doble efecto
Alta rigidez en un diseño compacto y ligero
Diámetros (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Carreras de hasta 150 mm
4 tipos de cuerpo
Varios ajustadores de carrera
Muchas opciones y fabricación bajo pedido disponibles.
Alta rigidez en un diseño compacto y ligero
Diámetros (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Carreras de hasta 150 mm
4 tipos de cuerpo
Varios ajustadores de carrera
Muchas opciones y fabricación bajo pedido disponibles.
MXQ*Z, Mesa lineal de alta rigidez, Modelo de altura intercambiable con serie anterior
Cualidades
•Mesa deslizante neumática con guía incorporada
Estilos estándar o simétricos
Opciones de ajustador: tope de goma, amortiguador, tope metálico
Compatible con Auto switch
Estilos estándar o simétricos
Opciones de ajustador: tope de goma, amortiguador, tope metálico
Compatible con Auto switch
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 65x136x37 mm |
|---|---|
| Peso neto | 725 g |
| Tipo | cilindro guiado |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Tamaño de diseño | 16 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
519,38 € Sin IVA
/ unidad
628,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días