Referencias
Festo:SLS-16-30-P-A
Rubix:798193138000
fabricante:170502
EAN:4052568139087
SLS-16-30-P-A Mini slide
Resumen técnico
Tipomini guía
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SLS-16-30-P-A


Mini guía SLS-16-30-P-A Diseño esbelto con guía de rodamiento de bolas de precisión. Carrera=30 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Yoke, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto370 g
Tipomini guía
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño16
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
515,17 Sin IVA
/ unidad
623,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días