Referencias

Festo:SLS-16-20-P-A
Rubix:798019993000
fabricante:170500
EAN:4052568139063
SLS-16-20-P-A Mini slide

Resumen técnico

Tipomini-guía
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SLS-16-20-P-A


Mini guía SLS-16-20-P-A Diseño compacto y delgado con guía de bolas de precisión. Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Yoke, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto330 g
Tipomini-guía
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño16
484,72 Sin IVA
/ unidad
586,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días