Referencias
Festo:CLR-12-10-R-P-A
Rubix:798192449000
fabricante:535431
EAN:4052568168735

Resumen técnico
| Tipo | pinza giratoria de cilindro |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : CLR-12-10-R-P-A
Pinza lineal/giratoria CLR-12-10-R-P-A Sistema de sujeción con movimiento lineal y giratorio, 90° hacia la derecha Carrera total=19 mm, Diámetro del pistón=12 mm, Rosca del vástago=M3, Ángulo de giro=90 deg +/- 4 deg, Carrera de sujeción=10 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 254,84 g |
|---|---|
| Tipo | pinza giratoria de cilindro |
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tamaño de diseño | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,41 € Sin IVA
/ unidad
301,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días