Referencias
Festo:CLR-50-50-G-P-A
Rubix:798192476000
fabricante:535464
EAN:4052568168926

Resumen técnico
| Tipo | abrazadera giratoria de cilindro |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : CLR-50-50-G-P-A
Abrazadera lineal/giratoria CLR-50-50-G-P-A Sistema de sujeción con movimiento lineal, patrón de orificios estandarizado según ISO 21287. Recorrido total=71 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Rosca del vástago del pistón=M10, Recorrido de sujeción=50 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2180,6 g |
|---|---|
| Tipo | abrazadera giratoria de cilindro |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tamaño de diseño | 50 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
523,07 € Sin IVA
/ unidad
632,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días