Referencias
Festo:EAGF-P2-KF-45-200
Rubix:799258264000
fabricante:8158127
EAN:4052568605735

Detalles de producto : EAGF-P2-KF-45-200
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 116 |
| Serie | eagf-p2-kf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,02 € Sin IVA
/ unidad
375,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días