Referencias
SMC:CXSL32-15
Rubix:799251806000
EAN:3618035659604

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Tipo | cilindro guiado |
Documentos
Detalles de producto : CXSL32-15
La serie CXS está disponible en seis tamaños de agujero y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación no giratoria muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores de láminas o de estado sólido. Disponible en versiones para sala blanca.
CXSL, Cilindro con doble vástago, Rodamiento a bolas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 38x127x98 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1238 g |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Tipo | cilindro guiado |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
423,93 € Sin IVA
/ unidad
512,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días