CUJB8-8D

Mini cilindro de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CUJB8-8D
Rubix:799255262000
fabricante:00035493
EAN:3618035664318
C(D)UJ, Miniature Free Mount Cylinder

Resumen técnico

Tipomini cilindro de montaje libre
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CUJB8-8D


La serie de cilindros en miniatura de montaje universal CUJ es una serie de cilindros compactos que ahorran espacio. Está disponible en diámetros interiores de 4 a 10 mm con longitudes de carrera de hasta 20 mm para los modelos de doble efecto y de 10 mm para los de simple efecto. Las opciones incluyen compatibilidad con sensores, simple o doble efecto y montaje de 4 vías.
C(D)UJ, Cilindro miniatura de montaje universal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)27x21x13 mm
Peso neto18 g
Tipomini cilindro de montaje libre
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro8 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
30,12 Sin IVA
/ unidad
36,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días