DPDM-Q-25-15-P-PA

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPDM-Q-25-15-P-PA
Rubix:799262343000
fabricante:4840840
EAN:4052568293710
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro15 mm

Documentos

Detalles de producto : DPDM-Q-25-15-P-PA


Compacto: más corto, más ligero y que puede atornillarse directamente de diferentes maneras. Amortiguación constante, con vástago no rotativo o pasante, de simple o doble efecto: exactamente como lo necesite.
Cilindro compacto DPDM-Q-25-15-P-PA 4840840

Cualidades

Fijación mediante orificios pasantes y rosca interior
Diseño compacto
Diferentes variantes de vástago de pistón

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro15 mm
92,48 € Sin IVA
/ unidad
111,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días