Referencias
Festo:ADVULQ-32-20-P-A
Rubix:798192903000
fabricante:156705
EAN:4052568119584

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-32-20-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-32-20-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago con rosca hembra. Stroke=20 mm, Piston diameter=32 mm, Cushioning=P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Cualquiera, Mode of operation=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 397,9 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,18 € Sin IVA
/ unidad
236,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días