CUJB4-4SM

Mini cilindro de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CUJB4-4SM
Rubix:752103777043
fabricante:CUJB4-4SM
EAN:3618035664905
brand logo

Resumen técnico

Tipomini cilindro de montaje libre
Diámetro de cilindro4 mm
Carrera de cilindro4 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CUJB4-4SM


La serie de cilindros en miniatura de montaje universal CUJ es una serie de cilindros compactos que ahorran espacio. Está disponible en diámetros interiores de 4 a 10 mm con longitudes de carrera de hasta 20 mm para los modelos de doble efecto y de 10 mm para los de simple efecto. Las opciones incluyen compatibilidad con sensores, simple o doble efecto y montaje de 4 vías.
C(D)UJ, Cilindro miniatura de montaje universal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x15x10 mm
Peso neto7 g
Tipomini cilindro de montaje libre
Diámetro de cilindro4 mm
Carrera de cilindro4 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
29,29 € Sin IVA
/ unidad
35,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días