ADVC-20-15-A-P-A

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-20-15-A-P-A
Rubix:798191802000
fabricante:188152
EAN:4052568077372
ADVC-20-15-A-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-20-15-A-P-A


Cilindro de carrera corta ADVC-20-15-A-P-A Para detección de proximidad, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=20 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)66x34x45 mm
Peso neto148,2 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro15 mm
69,43 € Sin IVA
/ unidad
84,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días