Referencias
SMC:CDUJS12-30DM
Rubix:799249119000
fabricante:CDUJS12-30DM

Resumen técnico
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDUJS12-30DM
La serie de cilindros en miniatura de montaje universal CUJ es una serie de cilindros compactos que ahorran espacio. Está disponible en diámetros interiores de 4 a 10 mm con longitudes de carrera de hasta 20 mm para los modelos de doble efecto y de 10 mm para los de simple efecto. Las opciones incluyen compatibilidad con sensores, simple o doble efecto y montaje de 4 vías.
C(D)UJ, Cilindro miniatura de montaje universal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 64x27x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 61 g |
| Tipo | doble efecto |
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,61 € Sin IVA
/ unidad
45,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días