CQSB12-10D

Cilindro compacto CQS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQSB12-10D
Rubix:751604977043
fabricante:00031514
EAN:3618035677882
C(D)QS, Compact Cylinder, Double Acting, Single Rod

Resumen técnico

Tipocqs
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQSB12-10D


El cilindro compacto CQS está disponible para aquellas aplicaciones con cilindros de pequeño diámetro en las que el ahorro de espacio es una preocupación. Aunque comparte muchas de las excelentes características de la serie CQ2, el CQS ofrece carreras largas estándar (hasta 300 mm) en cuatro tamaños de diámetro interior de 12 a 25 mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para hacer frente a las mayores necesidades de cojinetes de las carreras más largas. Los estilos de cuerpo con y sin interruptor son los mismos, y los interruptores pueden montarse en tres (12-16 agujeros) y cuatro (20-25 agujeros) lados. Existe una versión de carga lateral aumentada (CQS*S) para aplicaciones más exigentes.
C(D)QS, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x31x25 mm
Peso neto36 g
Tipocqs
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro10 mm
26,18 Sin IVA
/ unidad
31,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días