CDUJB6-4D

Mini cilindro de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDUJB6-4D
Rubix:751603524043
fabricante:00019379
EAN:3618035784825
C(D)UJ, Miniature Free Mount Cylinder

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro4 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDUJB6-4D


La serie de cilindros en miniatura de montaje universal CUJ es una serie de cilindros compactos que ahorran espacio. Está disponible en diámetros interiores de 4 a 10 mm con longitudes de carrera de hasta 20 mm para los modelos de doble efecto y de 10 mm para los de simple efecto. Las opciones incluyen compatibilidad con sensores, simple o doble efecto y montaje de 4 vías.
C(D)UJ, Cilindro miniatura de montaje universal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x19x13 mm
Peso neto18 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro4 mm
Presión de servicio máx.7 bar
31,92 Sin IVA
/ unidad
38,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días