Referencias
SMC:CD55B50-60M-X1439
Rubix:799253680000
fabricante:00225807

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : CD55B50-60M-X1439
Los cilindros neumáticos C55 de doble efecto fueron diseñados para cubrir una amplia gama de aplicaciones en máquinas de automatización. La serie C55 logra un rendimiento excepcional bajo carga gracias a sus exclusivos topes de goma, anillo de desgaste del pistón y casquillo del vástago. Las opciones de montaje estandarizadas cumplen con las normas ISO 21287 e ISO 6431.
Cualidades
•Cumple con la norma ISO 21287
La construcción es similar a la especificación actual CQ2 de resistencia a cargas laterales
La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más fácil y rápido
Los auto switches pueden montarse en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro
La construcción es similar a la especificación actual CQ2 de resistencia a cargas laterales
La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más fácil y rápido
Los auto switches pueden montarse en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro
Aplicaciones
Máquina de automatización
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 60 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,07 € Sin IVA
/ unidad
121,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días