Referencias
SMC:MGGLB32TF-75
Rubix:799248089000
fabricante:MGGLB32TF-75
EAN:3618033201768

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGGLB32TF-75
La serie MGG de cilindros guiados es ideal para aplicaciones de manipulación de materiales que implican detener, levantar y empujar. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Entre sus características se incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finita, topes y posibilidad de montaje de interruptores. Otras características incluyen: cojinetes tipo corredera o casquillo de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirrotación y alta capacidad de carga.
Cualidades
•Cojinete de casquillo de bolas
Alta precisión antirrotación
Larga vida útil
Amortiguador y tornillo de ajuste son estándar
Carrera larga disponible
Alta precisión antirrotación
Larga vida útil
Amortiguador y tornillo de ajuste son estándar
Carrera larga disponible
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
757,00 € Sin IVA
/ unidad
915,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días