DFC-6-5-P-A-GF

Mini actuador guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFC-6-5-P-A-GF
Rubix:798192012000
fabricante:189455
EAN:4052568150006
DFC-6-5-P-A-GF Mini guided drive

Resumen técnico

Tipomini actuador guiado
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFC-6-5-P-A-GF


Mini accionamiento guiado DFC-6-5-P-A-GF para detección de posición con guía de casquillo. Centro de gravedad Distancia desde la carga de trabajo hasta la placa del yugo=10 mm, Carrera=5 mm, Diámetro del pistón=6 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Yugo, Amortiguación=P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)117x20x50 mm
Peso neto54 g
Tipomini actuador guiado
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro5 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño6
342,89 € Sin IVA
/ unidad
414,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días