EMXS20L-50 00096344

Mesa deslizante

Ver información técnica
Referencias
SMC:EMXS20L-50
Rubix:752105098043
EAN:3618036120523
brand logo
Resumen técnico
Tipomesa deslizante
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EMXS20L-50 00096344


Las aplicaciones que requieren un movimiento preciso de entre 10 y 150 mm* suelen requerir un cilindro y una guía de precisión. El MXS lo consigue integrando un rodamiento de rodillos cruzados con una guía y dos pequeños cilindros neumáticos para una generación de fuerza compacta. El MXS está disponible en seis tamaños, cada uno de ellos con longitudes de carrera establecidas, y viene de serie con capacidad de conmutación automática. Los ajustes de carrera están disponibles para extensión, retracción o ambas en rangos de 0-5 mm, 0-15 mm y 0-25 mm. Además, hay muchas otras opciones estándar que incluyen amortiguadores, bloqueo final, tubería axial y amortiguador.

Cualidades

Mesa deslizante neumática
Carreras: de 5 mm a 150 mm, dependiendo del tamaño del orificio
Con o sin ajustador de carrera con o sin amortiguador
Opciones: amortiguador, bloqueo final, tubería axial
Variedad de interruptores con una gran variedad de longitudes de cableado

Información técnica


Atributos
Peso neto1300 g
Tipomesa deslizante
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tamaño de diseño20
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
500,64 Sin IVA
/ unidad
605,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días