Referencias
Mitutoyo:368-777
Rubix:798287305000
EAN:4946368517803

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 175 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 200 mm |
| Profundidad de medición estándar | 19.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : 368-777
Cualidades
•Yunques de herramienta y conos endurecidos permiten una herramienta más económica y asequible
Tipos individuales sin anillos de ajuste ni extensiones
Tipos individuales sin anillos de ajuste ni extensiones
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 175 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 200 mm |
| Profundidad de medición estándar | 19.6 mm |
| Profundidad de medición con extensión | 13.8 mm |
| Digital | no |
| Caja | si |
| Graduación | 0.005 mm |
| Error admisible | 0.005 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1074,00 € Sin IVA
/ unidad
1299,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días