104-135A MICROMETRO DE EXTERIO RES CON CONTACTOS INTERCAMBIAB
Micrómetro exterior de palpadores intercambiables - Serie 104
Ver información técnicaReferencias
Mitutoyo:104-135A
Rubix:798321381000
EAN:4946368215099

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Diámetro de husillo | 6.35 mm |
Detalles de producto : 104-135A MICROMETRO DE EXTERIO RES CON CONTACTOS INTERCAMBIAB
Micrómetro mecánico de exterior con 6 palpadores intercambiables y 5 patrones. Peso: 1,35 kg. Superficie de medición en carburo, rectificada, finamente lapeada. 1 giro del tambor equivale a 0,5 mm con dispositivo de bloqueo. Fuerza de medición: 5-10 N (a partir de 300 mm y más: 10-14 N). Unidad de medida métrica.
Cualidades
Gracias a sus palpadores intercambiables, estos micrómetros disponen de un mayor rango de medición.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Diámetro de husillo | 6.35 mm |
| Graduación | 0.01 mm |
| Número de llaves | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
704,00 € Sin IVA
/ unidad
851,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días