104-136A MICROMETRO DE EXTERIO RES CON CONTACTOS INTERCAMBIAB

Micrómetro exterior con puntas intercambiables - Serie 104

Ver información técnica

Referencias

Mitutoyo:104-136A
Rubix:798321380000
EAN:4946368215105
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo150 mm
Rango de medición, máximo300 mm
Diámetro de husillo6.35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 104-136A MICROMETRO DE EXTERIO RES CON CONTACTOS INTERCAMBIAB


Micrómetro mecánico exterior con 6 puntas intercambiables. Patrones de ajuste: 6. Peso: 2,65 kg. Superficie de medida en carburo, rectificada, finamente bruñida. 1 vuelta del tambor equivale a 0,5 mm con dispositivo de bloqueo. Fuerza de medición: 5-10 N (a partir de 300 mm y más: 10-14 N). Unidad de medida métrica.

Cualidades

Gracias a sus puntas intercambiables, estos micrómetros disponen de un mayor rango de medición.

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo150 mm
Rango de medición, máximo300 mm
Diámetro de husillo6.35 mm
Graduación0.01 mm
Número de llaves6
895,00 € Sin IVA
/ unidad
1082,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días