807C MICROMETRO
Micrómetro de exterior con alargador al 1/100 mm
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:807C
Rubix:798529402000
EAN:3148512044000


Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Diámetro de husillo | 6.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : 807C MICROMETRO
• Precisión: 1/100° - 0,01 mm. • Campo de lectura de 0 a 150mm. • Resolución: 0,01 mm. • Tambor con trinquete que incluye limitador de par. • La fuerza aplicada sobre la pieza que hay que medir está comprendida entre 5 y 10 Nm. • Tambor: Ø 18 mm. • Palpador en carburo: Ø 6,5 mm. • Palpador fijo intercambiable. • Suministrado con un juego de 5 alargaderas. • Suministrado con los 5 bloques patrón. • Bloques patrón: - 807.CALE25 : 25 mm ± 1,5 µm. - 807.CALE25 : 50 mm ± 2 µm. - 807.CALE25 : 75 mm ± 2,5 µm. - 807.CALE100 : 100 mm ± 3 µm. - 807.CALE125 : 125 mm ± 3,5 µm. • Plaquetas isotérmicas. • Dispositivo de bloqueo de la tecla. • Acondicionamiento en una caja de madera. • Suministrado con certificado de conformidad.
MICROMETRO DE EXTER Y ALARGADOR 50-150MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1638 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 375x238x40 mm |
| Peso con embalaje | 1638 g |
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Diámetro de husillo | 6.5 mm |
| Graduación | 0.01 mm |
| Caja | si |
| Número de llaves | 5 |
| Precisión | 0,01 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1120,06 € Sin IVA
/ unidad
1355,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días