129-114 MICROMETROS DE PROFUND IDAD
Micrómetro de profundidad con varilla intercambiable
Ver información técnicaReferencias
Mitutoyo:129-114
Rubix:798321340000
EAN:4946368016375




Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 75 mm |
| Diámetro de varilla de medición | 18 mm |
Detalles de producto : 129-114 MICROMETROS DE PROFUND IDAD
Micrómetro de profundidad, varillas intercambiables, 0-75 mm, base de 101 mm
Cualidades
•Varillas intercambiables con superficies de medición lapeadas permiten un amplio rango de medición
•El tope de trinquete garantiza una fuerza de medición constante
•Cuenta con un bloqueo de la varilla de medición
•El tope de trinquete garantiza una fuerza de medición constante
•Cuenta con un bloqueo de la varilla de medición
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 75 mm |
| Diámetro de varilla de medición | 18 mm |
| Longitud de suela | 101.6 mm |
| Número de varillas de medición | 3 |
| Caja | si |
| Graduación | 0.01 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,00 € Sin IVA
/ unidad
304,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días