129-155 MICROMETROS DE PROFUND IDAD
Calibrador de profundidad micrométrico - Serie 129
Ver información técnicaReferencias
Mitutoyo:129-155
Rubix:798326844000
EAN:4946368016795

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 25 mm |
| Diámetro de varilla de medición | 18 mm |
Detalles de producto : 129-155 MICROMETROS DE PROFUND IDAD
Depth Micrometer, Interchangeable Rods, 0-25 mm, 101 mm Base
Cualidades
El trinquete permite mantener una fuerza de medición constante.
Aplicaciones
Serie 129 - Con varillas intercambiables. Varilla de medida ø 4 mm. Puntas de medida en carburo. Características técnicas Capacidad del tornillo micrométrico : 25 mm Avance por giro del tambor : 0,5 mm, con bloqueo del husillo Precisión (excluyendo el error de conteo) : ±3 'm (0-25 mm) Precisión con las varillas : ±4 'm (0-150 mm) : ±6 'm (0-300 mm) Graduaciones : Tambor y casquillo graduados cromados mate, ø18 mm Planitud de la base : 1,3 'm para 63,5 mm - 2 'm para 101,6 mm Planitud de la varilla : 0,3 'm Paralelismo : entre la base y la varilla (4+ L/50) 'm L=longitud de medida máx. (mm) Superficie de medida : en carburo, rectificada, finamente bruñida Base : En acero tratado Fuerza de medida : 5-10 N Lectura : 0,01 mm Suministrado : Estuche, caja o embalaje
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 25 mm |
| Diámetro de varilla de medición | 18 mm |
| Longitud de suela | 101.6 mm |
| Número de varillas de medición | 1 |
| Caja | si |
| Graduación | 0.01 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,00 € Sin IVA
/ unidad
205,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días