Referencias
Mitutoyo:329-251-30
Rubix:798674964000
EAN:4946368695853

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 300 mm |
| Diámetro de varilla de medición | 4 mm |
Documentos
Detalles de producto : 329-251-30 MICROMETRO DE PROFUNDIDAD
Digital Depth Micrometer, 0-300 mm, 12 Rods
Cualidades
•Diameter 4 mm interchangeable rods, with lapped measuring surfaces, enable you to make wide-range measurement
•The ratchet stop provides constant measuring force
•Measuring rod lock
•The ratchet stop provides constant measuring force
•Measuring rod lock
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 300 mm |
| Diámetro de varilla de medición | 4 mm |
| Número de varillas de medición | 12 |
| Caja | si |
| Graduación | 0.01 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1199,00 € Sin IVA
/ unidad
1450,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días