129-115 MICROMETROS DE PROFUND IDAD
Depth Micrometer Interchangeable Rod
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mitutoyo:129-115
Rubix:798321339000



Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 100 mm |
| Diámetro de varilla de medición | 4 mm |
Documentos
Detalles de producto : 129-115 MICROMETROS DE PROFUND IDAD
Cualidades
•4 mm interchangeable rods, with lapped measuring surfaces, enable you to make wide-range measurement
The ratchet stop provides constant measuring force
Measuring rod lock
The ratchet stop provides constant measuring force
Measuring rod lock
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 100 mm |
| Diámetro de varilla de medición | 4 mm |
| Número de varillas de medición | 4 |
| Caja | si |
| Graduación | 0.01 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,00 € Sin IVA
/ unidad
354,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días