CAJA 20 U. GUANTE T-8,5-9/L 92-600VP TOUCHNTUFF VERDE NITRILO S/POLVO VEND PACK

TouchNTuff 92600VP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:92-600VP 8.5-9
Rubix:798571555000
fabricante:92600VP090
EAN:10076490460508
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño08,5/09
Longitud240 mm
Colorverde
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CAJA 20 U. GUANTE T-8,5-9/L 92-600VP TOUCHNTUFF VERDE NITRILO S/POLVO VEND PACK


El TouchNTuff 92-600, el guante de nitrilo desechable más vendido del mundo, es conocido por su cómodo ajuste y su fiable protección frente a salpicaduras químicas. La formulación patentada del nitrilo proporciona una gran durabilidad con un tacto suave y sedoso para un uso prolongado. Los guantes TouchNTuff® 92-600 incorporan la tecnología TNT de resistencia a salpicaduras químicas para una protección superior contra las salpicaduras de productos químicos nocivos. El diseño sin silicona es compatible con pinturas, acabados y revestimientos. También disponibles en paquetes más pequeños para máquinas expendedoras.

Una combinación inigualable de protección contra salpicaduras químicas, comodidad y durabilidad.

Cualidades

  • El guante desechable líder mundial en protección contra salpicaduras químicas
  • Fabricado con la tecnología TNT de resistencia a salpicaduras químicas para una protección superior contra salpicaduras químicas nocivas
  • El nitrilo supersuave proporciona un tacto cómodo y sedoso para un uso prolongado
  • Su fórmula patentada proporciona una gran durabilidad en un guante más suave.
  • El diseño sin silicona no daña los procesos de pintura y acabado

    Aplicaciones

    Fabricación farmacéutica|Investigación y desarrollo de laboratorio|Procesamiento primario|Asamblaje final|Mantenimiento|Vertidos químicos|Pulverización de cultivos|Utilidades|Almacenamiento
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Información técnica


    Atributos
    Tamaño08,5/09
    Longitud240 mm
    Colorverde
    Material Principalnitrilo
    Contacto con alimentossi
    Embalaje100 guantes por caja: 10 cajas por caja de embalaje
    Grosor0.12 mm
    5,33 € Sin IVA
    / unidad
    6,45 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días

    Tamaño