Referencias
Gates:PM9169 3610M (30) MICROV
Rubix:798269051000
fabricante:947336104
EAN:5412571943467

Detalles de producto : POLY V 9169 ( 3610 ) M 28
Gracias al diseño de sus nervaduras aplanadas, la correa estriada Micro-V® de Gates ofrece un rendimiento excelente a mayores velocidades en poleas de menor diámetro. Esta correa de funcionamiento suave supera los valores estándar RMA para la transmisión de potencia en un 80%. La gama estándar de correas estriadas Micro-V® de Gates incluye más de 125 longitudes efectivas, por lo que esta línea es adecuada para una amplia gama de aplicaciones.
Cualidades
• Funcionamiento extremadamente suave con poca generación de calor.
• Alta transferencia de potencia por nervadura.
Larga vida útil gracias a la alta potencia de transmisión.
• Mejor rendimiento con poleas locas externas.
Transmisión más compacta. • menos sensible a los restos de material en las ranuras.
• Alta transferencia de potencia por nervadura.
Larga vida útil gracias a la alta potencia de transmisión.
• Mejor rendimiento con poleas locas externas.
Transmisión más compacta. • menos sensible a los restos de material en las ranuras.
Información técnica
Atributos
| Perfil | pm |
|---|---|
| Longitud | 9169 mm |
| Número de nervaduras | 28 |
| Designación de la correra | 28 pm 9169 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,06 € Sin IVA
/ unidad
185,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
