Referencias
Optibelt:9 PJ 508 RB
Rubix:798993058000
fabricante:1005211
EAN:4014486213843




Detalles de producto : POLY V 508 (200) J09
optibelt RB correas estriadas combinan la alta flexibilidad de las correas planas con el alto rendimiento de las correas en V.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 41 g |
|---|---|
| Perfil | pj |
| Longitud | 508 mm |
| Número de nervaduras | 9 |
| Distancia acanalada | 2.34 mm |
| Altura | 3.5 mm |
| Material | cr |
| Designación de la correra | 9 pj 508 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,12 € Sin IVA
/ unidad
24,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
