Referencias
Optibelt:7 PL 1333 RB
Rubix:798858268000
fabricante:1902790
EAN:4014486129403




Detalles de producto : POLY V 1333 (525) L7
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 383 g |
|---|---|
| Perfil | pl |
| Longitud | 1333 mm |
| Número de nervaduras | 7 |
| Distancia acanalada | 4.7 mm |
| Altura | 7 mm |
| Material | cr |
| Designación de la correra | 7 pl 1333 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
