MGPA25TF-20Z

MGP-Z (ø12 a ø32), Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGPA25TF-20Z
Rubix:799249537000
fabricante:MGPA25TF-20Z
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGPA25TF-20Z


Cilindro guía compacto. Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100. Recorridos de hasta 400 mm. Múltiples superficies de montaje.

Cualidades

Se pueden seleccionar 3 tipos de cojinete: cojinete deslizante, casquillo de bolas y casquillo de bolas de alta precisión. Compacidad y ligereza. Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32 (mm). Recorridos desde 1 hasta 400 mm (dependiendo del diámetro). Son posibles 4 tipos de montaje: montaje superior, montaje lateral, montaje inferior y montaje lateral en ranura en T. Los interruptores automáticos pueden montarse en 2 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
314,97 € Sin IVA
/ unidad
381,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días