MQQTB10-40D

Cilindro compacto de baja fricción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MQQTB10-40D
Rubix:751602768043
fabricante:00015311
EAN:3618036369656
SMC CYLINDER MQQTB10-40D

Resumen técnico

Tipot (estándar)
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MQQTB10-40D


El cilindro MQQ es un cilindro compacto de baja fricción diseñado para aplicaciones de baja presión, baja velocidad, velocidad uniforme o baja fricción. MQQ está disponible como estándar o en tipo resistente a cargas laterales (con casquillos lineales de bolas incorporados). Los diámetros van de 10mm a 28mm y las carreras están disponibles hasta 100mm.
MQQ, Cilindro compacto, Sellado metálico, Baja fricción

Información técnica


Atributos
Peso neto166 g
Tipot (estándar)
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.7 bar
Materialacero al carbono para herramientas (varilla); acero inoxidable especial (pistón/camisa/manguito); aleación de aluminio (tubo del cilindro/retén del manguito/placa/placa inferior); fluororresina (guía); poliuretano (topes); nbr (junta tórica)
249,22 € Sin IVA
/ unidad
301,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días