Referencias
SMC:MQQTB16-40D
Rubix:799254315000
fabricante:MQQTB16-40D
EAN:3618036369564

Resumen técnico
| Tipo | t (estándar) |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : MQQTB16-40D
El cilindro MQQ es un cilindro compacto de baja fricción diseñado para aplicaciones de baja presión, baja velocidad, velocidad uniforme o baja fricción. MQQ está disponible como estándar o en tipo resistente a cargas laterales (con casquillos lineales de bolas incorporados). Los diámetros van de 10mm a 28mm y las carreras están disponibles hasta 100mm.
MQQ, Cilindro compacto, Sellado metálico, Baja fricción
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 226 g |
|---|---|
| Tipo | t (estándar) |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,92 € Sin IVA
/ unidad
335,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días