MGPM63TF-200AZ

MGP-AZ, Cilindro guía compacto, Amortiguación de aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGPM63TF-200AZ
Rubix:799248521000
fabricante:01126313
EAN:3618035894524
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGPM63TF-200AZ


En SMC hemos lanzado una mejora de nuestra serie de cilindros guía MGP, que ahora es más pequeña y cuenta con nuevas características. El nuevo MGP-Z es una prueba de nuestro compromiso de invertir en investigación y desarrollo continuos para refinar y mejorar el rendimiento y la funcionalidad de los productos SMC. El MGP-Z es hasta un 17% más ligero y ofrece ahorro de espacio gracias a varillas guía más cortas, sin afectar a la variedad de funciones, la robustez y el rendimiento de calidad de la serie original. Otra característica clave reciente es que ahora se pueden montar auto switches redondos directamente en el cilindro MGP-Z, eliminando la necesidad de soportes de montaje y reduciendo los costes de mano de obra. El problema común de auto switches mal posicionados también se mitiga al usar el auto switch de estado sólido con indicación bicolor de SMC, D-M9*W. El MGP-Z tiene muchas opciones estándar, incluyendo tres tipos de cojinetes, cuatro diseños de montaje, conexiones de tubería desde dos direcciones y ofrece versiones libres de cobre y de flúor. Adecuado para muchas industrias, incluidas Automatización General y Automoción, tiene varias aplicaciones, como empujador y elevador suaves, carga lateral actuando como tope cuando se aplica choque, o minimizando el desplazamiento de placas.
•Con amortiguación de aire.
•Se pueden seleccionar 3 tipos de cojinete: cojinete deslizante, casquillo de bolas y casquillo de bolas de alta precisión.
•Compacidad y ligereza
•Diámetro: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
•Carreras de 10 a 400 mm (según el diámetro)
•Los auto switches se pueden montar en 2 superficies.

Bearing Type: M (Slide Bearing)
Bore Size: Ø63 mm
Port Thread Type: TF [G]
Stroke: 200 mm
Auto Switch: Ninguno
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [O ninguno en caso de no tener Auto Switch]
Number: 2 pcs. [O ninguno en caso de no tener Auto Switch]
Made to Order: Ninguna

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro200 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
715,33 € Sin IVA
/ unidad
865,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días