ADN-S-32-45-I-P-A

Cilindro compacto

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADN-S-32-45-I-P-A
Rubix:799258849000
fabricante:8076367
EAN:4052568300081
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto adn-s-32-45-i-p-a
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro45 mm

Detalles de producto : ADN-S-32-45-I-P-A


Los cilindros compactos ADN-S son extremadamente pequeños y ligeros y ofrecen un rendimiento excelente con pequeños movimientos debido a la carcasa compacta de una sola pieza

Cualidades

-Potente
-Conveniente
-Fiable
-No requiere ajustes
-Ahorra tiempo

Aplicaciones

Cargas pequeñas;Velocidades bajas;Capacidad de amortiguación pequeña

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto adn-s-32-45-i-p-a
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro45 mm
66,30 € Sin IVA
/ unidad
80,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días