Referencias
Festo:AEVULQ-20-25-P-A
Rubix:798190856000
fabricante:157036
EAN:4052568122676

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto aevu |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Detalles de producto : AEVULQ-20-25-P-A
Cilindro compacto AEVULQ-20-25-P-A Para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Stroke=25 mm, Piston diameter=20 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any, Mode of operation=(* de simple efecto, * acción de empuje)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 211,62 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto aevu |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,35 € Sin IVA
/ unidad
185,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días