DPDM-20-15-PA

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPDM-20-15-PA
Rubix:799079422000
fabricante:4840801
EAN:4052568293321
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto dpdm-20-15-pa
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro15 mm

Documentos

Detalles de producto : DPDM-20-15-PA


Cualidades

Versiones de doble efecto y simple efecto
Con y sin protección antigiro
Facilidad de intercambio con respecto al cilindro compacto DMM
Fácil montaje gracias a una gama de interfaces de montaje
Opcional: resistente al calor hasta 120 °C

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto dpdm-20-15-pa
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro15 mm
64,04 € Sin IVA
/ unidad
77,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días