CDJ2B16-75TZ-B
C(D)J2-Z, cilindro neumático, simple efecto, retorno/extensión por resorte
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CDJ2B16-75TZ-B
Rubix:799244442000
fabricante:CDJ2B16-75TZ-B

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Tipo | cilindro neumático de simple efecto |
Documentos
Detalles de producto : CDJ2B16-75TZ-B
Cilindro neumático redondo, simple/doble efecto, vástago simple/doble, no giratorio, montaje directo y opciones con regulador de velocidad incorporado.Diámetros (mm): 6, 10 y 16.Carreras hasta 400 mm.Muchas cubiertas de cabezal y soportes de montaje disponibles como estándar.Ajuste fino de la posición del interruptor automático con solo aflojar un tornillo.Se pueden montar interruptores automáticos de estado sólido con indicación bicolor.Tope de goma / cojín de aire.Muchas versiones hechas a pedido disponibles.
Cualidades
Extensión con resorte o retorno con resorteDiámetros (mm): 6, 10, 16Carreras desde 15 mm hasta 150 mmMontajes: básico, con patas, brida frontal, horquilla dobleVariedad de interruptores y de longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Tipo | cilindro neumático de simple efecto |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,07 € Sin IVA
/ unidad
54,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días