MGJ10-13

MGJ, Cilindro guía de varilla miniatura

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MGJ10-13
Rubix:799238062000
fabricante:MGJ10-13
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro13 mm
Tipocilindro de varilla guía miniatura
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MGJ10-13


Cilindro guía de varilla miniatura Diámetros del cilindro (mm): 6, 10 Recorridos hasta 20 mm.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro13 mm
Tipocilindro de varilla guía miniatura
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,96 Sin IVA
/ unidad
188,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días