Referencias
SMC:CDM2RA25-75Z
Rubix:799249159000

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Documentos
Detalles de producto : CDM2RA25-75Z
Los cilindros de acero inoxidable de la serie CM2 son compactos, ligeros y ofrecen un alto rendimiento. El mejorado sello del pistón y el sello de la varilla aumentan considerablemente la vida útil de la unidad. Los topes de goma son estándar. La serie CM2 ofrece una variedad de opciones de montaje y es compatible con auto switch.
Cualidades
•Montaje directo: doble efecto, vástago simple
Montajes: directo en la parte inferior o frontal
Variedad de interruptores y distintas longitudes de cable
Montajes: directo en la parte inferior o frontal
Variedad de interruptores y distintas longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 39x182x36 mm |
|---|---|
| Peso neto | 285 g |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,12 € Sin IVA
/ unidad
93,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días