Referencias
SMC:CDM3B20-25
Rubix:799249157000

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Documentos
Detalles de producto : CDM3B20-25
Los cilindros de la serie CM3, de doble efecto y vástago simple, son cilindros compactos y totalmente funcionales utilizados para diseños que ahorran espacio. La serie CM3 ofrece una variedad de opciones de montaje y es compatible con auto switch. El CM3 ahora cumple con RoHS.
Cualidades
•Cilindro de doble efecto, vástago simple
Diámetros: 20mm, 25mm, 32mm, 40mm
Carreras desde 25mm hasta 300mm
Montajes: básico, pie, brida, horquilla, pivote
Diámetros: 20mm, 25mm, 32mm, 40mm
Carreras desde 25mm hasta 300mm
Montajes: básico, pie, brida, horquilla, pivote
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,55 € Sin IVA
/ unidad
74,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días