Referencias
Bosch:2607990027
Rubix:799226768000
EAN:3165140085083



Detalles de producto : CESTA MEZCLADORA PRO MULTI MATERIAL VISCOSO Y PEG SW10 80MM
Diámetro del mezclador mm: 80 Longitud total mm: 400Cantidad mínima kg: 5Cantidad máxima kg: 10
Cualidades
Mezclador ligero, Dimensión en planos 8 mm, para portabrocas de 10 mm, GRW 9 Professional
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 350 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 404x84x83 mm |
| Peso con embalaje | 345 g |
| Tipo | accesorios |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,16 € Sin IVA
/ unidad
13,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
